曜日別特売
2XSNG009W エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W モートーン 14588178

2XSNG009W エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W モートーン 14588178
2XSNG009W エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W モートーン 14588178
2XSNG009W エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W モートーン 14588178
2XSNG009W エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W モートーン 14588178

エンブレム CAFE RACER アルミ ポリッシュ 2XSNG009W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588178品番2XSNG009W
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XSNG009W
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:縦30mm×横160mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:両面テープ
製法:CNC削り出し
備考:厚さ約2mm
関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164

付属品両面テープ仕様関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164材質アルミポリッシュ備考厚さ約2mm製法CNC削り出し寸法(縦×横)(mm)30×160入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする