エンブレム アイアンクロス アルミ ブラック 2XSNG096B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588765 品番2XSNG096B
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XSNG096B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
サイズ:60×60mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:両面テープ
製法:CNC削り出し
備考:厚さ約2mm
関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164

付属品両面テープ 仕様関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164 材質アルミ 寸法(mm)60×60 ブラック 備考厚さ約2mm 製法CNC削り出し 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする