メーカー名:ラムマウント メーカー品番:RAM-B-166-AP-MAGU Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。 色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:277 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1セット 付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。 商品区分:MagSafeマウント 関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067