REAL SIGN ROPE 9-100 Y/B 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業 14588939 REAL SIGN ROPE 9-100 Y/B 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業 14588939 REAL SIGN ROPE 9-100 Y/B 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業 14588939 REAL SIGN ROPE 9-100 Y/B 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業 14588939

実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14588939 品番 REAL SIGN ROPE 9-100 Y/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。

用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。 仕様3打ち 材質ポリエチレン 質量(kg)3.5 黄/黒(トラ柄) 径(Φmm)9 長さ(m)100 引張強度(kN)7.4【約755kgf】
注意
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
※材質の性質上、滑りやすいのでトラック荷締めや荷役作業には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
駐車場枠に
山本ケミカル株式会社 様

安定のトラロープです。太さもあり、しっかりとした作りなので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする