リゲッタ エッグヒール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14588975 品番 cjeg5224
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リゲッタカヌーから夏に欠かせないお洒落なエッグヒールサンダル登場!
柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!
お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい機能も備わっているので安心です☆履くだけで足元がパッと華やかになり、デニムスタイルにもすんなり馴染みますよ♪
ベルトの一部には伸縮性のある内ゴム付で足にぴったりフィットします。甲ベルトは面テープ付でサイズ調整可能

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン) スター サイズS 質量(g)220 足まわり(cm)20.6 ヒール(cm)4.5 ストーム(cm)3 甲幅(cm)12.6 底幅(cm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする