曜日別特売
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061

cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061
cjeg5223 リゲッタ エッグヒール リゲッタ 14589061

リゲッタ エッグヒール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ガンメタ
サイズS
内容量1足注文コード14589061品番cjeg5223
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リゲッタカヌーから夏に欠かせないお洒落なエッグヒールサンダル登場!
柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!
お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい機能も備わっているので安心です☆履くだけで足元がパッと華やかになり、デニムスタイルにもすんなり馴染みますよ♪
ベルトの一部には伸縮性のある内ゴム付で足にぴったりフィットします。甲ベルトは面テープ付でサイズ調整可能

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)ガンメタサイズS質量(g)220足まわり(cm)20.6ヒール(cm)4.5ストーム(cm)3甲幅(cm)12.6底幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする