プロトリーフ
プロトリーフの 肥料・液肥・培養土
プロトリーフの 堆肥/土壌改良材
プロトリーフの 石灰
粒の有機石灰 3坪用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14589316
品番
1.5kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
粒状でまきやすい有機石灰です。
散布後、すぐに植えられます。
酸性土壌の中和に。天然有機で安心・安全です。
成分
【アルカリ分】35%
対象
シンビジウム、デンドロビウム、ファレノプシス、カトレア、胡蝶蘭
原材料
天然貝化石粉末等
肥料の種類
貝化石肥料
登録保証
富山県第435号
肥料の名称
粒状貝化石