小鉢用 室内向け観葉・多肉の土 細粒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14589325 品番0.6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「室内向け観葉・多肉の土」の原料の粒度をすべて細粒に
4号鉢以下の小さい鉢にも使いやすい
原料の粒度をすべて細粒を採用
小鉢だけでなく、多肉の寄せ植えにもおすすめ
・細粒タイプ
小さな根もしっかり支える細粒タイプだから、根が少ない植物の植えつけに最適
・保水性が高い
原料が直径5mm以下と非常に細かいため、保水性が高く、小さな鉢でも乾きが速すぎない
粒状:手が汚れにくくてお掃除もラク
プランターにも注ぎ込みやすく、お掃除もラクです。
濡れると色が変わる:水やりのタイミングがわかりやすい
たい肥を使わない:虫がよりつきにくい
さらにカビやキノコも生えにくいので室内での使用にぴったりです。
2種の元肥入り:生育を効率よくサポート
すぐに効く肥料とゆっくり長く効く肥料を配合。すぐに植えつけ可能です。

用途
ミニ観葉植物やミニ多肉植物など4号鉢以下の小さな植物にオススメです。
湿気を好む熱帯植物(テラリウム系植物)、小さな鉢での多肉植物の寄せ植えにも最適です。
仕様【EC】1.00mS/cm±0.5 その他肥料配合有り pH5.5〜6.5 主原料鹿沼土・パーライト・赤玉土・即効性化成肥料・緩効性化成肥料・等
注意
※環境により、カビやキノコ、藻、苔などが発生することがありますが、植物の生育には影響ありません。
※原材料の性質上、微塵が出る可能性がありますが、安心してご使用ください。
※環境により虫がつくことがあります。
※食べ物ではありません。幼児や子どもの手の届かないところに保管してください。
※開封後は直射日光を避け、雨の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
※使用方法をよく読み、正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする