プレミアム室内向け観葉・多肉の土

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14589350 品番3.5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【肥料無添加】
肥料無添加だから、植物の生育にあわせて肥料を調整することが可能
【粒が硬く丈夫な土】
珪藻土と焼成原料配合で、土の粒が崩れにくいため。植物の根の生長をしっかりサポート
珪藻土とは…藻類が堆積して化石化した、吸水性に優れ、崩れにくい粒原料。多孔質のため、水分の吸収・保水・通水性を高めてくれます。
焼成原料とは…高温で燃焼させて耐久性を高くしたもの。焼成硬質赤玉土を配合することで粒が劣化しにくく、土質が安定しやすくなります。
ゼオライト配合:適度な保水性・通気性がよい
ゼオライトの細かな穴の構造が適度な保水性を高め、発根を促進し、根ぐされを防ぎます。
粒状:手が汚れにくくてお掃除もラク
プランターにも注ぎ込みやすく、お掃除もラクです。
濡れると色が変わる:水やりのタイミングがわかりやすい
たい肥を使わない:虫がよりつきにくい
さらにカビやキノコも生えにくいので室内ですの使用にぴったりです。

用途
塊根植物(パキポディウム、アデニウムなど)や観葉植物(ホヤ、アグラオネマ、フィカスなど)に最適です。
通気性を好むアガベやサボテンなどの大型多肉植物にも使いやすいです。
仕様【EC】1.00mS/cm±0.5 適合観葉植物・多肉植物 その他肥料配合無し pH5.5〜6.5 主原料焼成硬質赤玉土・焼成軽石・珪藻土・ゼオライト・等
注意
※環境により、カビやキノコ、藻、苔などが発生することがありますが、植物の生育には影響ありません。
※原材料の性質上、微塵が出る可能性がありますが、安心してご使用ください。
※環境により虫がつくことがあります。
※食べ物ではありません。幼児や子どもの手の届かないところに保管してください。
※開封後は直射日光を避け、雨の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
※使用方法をよく読み、正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする