トキトレーディング
防水キーボード洗えるIP68
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14589736
品番
KBD-TKB-106-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
感染症予防対策品
水で洗える
アルコール消毒できる
抗菌シリコン素材
完全防水防塵IP68
キー一体型でタイプしやすい
材質
抗菌シリコン
規格
CE, FCC, RoHS, EMC EN55022-B
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380 x130 x 10
対応OS
Windows10/8/7/Vista/XP
インターフェイス
USB2.0
防水保護等級
IP68