ファン式 107L 前開き冷凍庫 冷蔵庫切替え可能

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14592098 品番 JF-UFS11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

使いやすい新スリム・コンパクトサイズ W450mm
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
使い分けできる冷凍冷蔵切替機能
急冷凍
自動霜取りファン式

仕様フリーザー性能:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:635 質量(kg)36.8 ホワイト 種類前開き式冷凍庫 定格消費電力(W)【電動機】50/56【電熱装置】116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×585×1275 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能【ノンフロンR600a】 ○、【引き出し式クリアバスケット】 ○、【バスケット】なし、【ドアポケット】なし、【2室独立構造】なし、【急冷凍】 ○、【ソフト冷凍】なし、【前面タッチ式操作パネル】なし、【冷蔵切替】 ○、【スリムボディ】 ○、【コンパクトボディ】なし、【耐熱性能天板】 ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。、【強化ガラストレイ】 ○、【スケルトントレイ】なし、【キャスター】なし、【水抜き栓】なし、【LED庫内灯】 ○、【庫内灯】なし 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) ドア1 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)240 省エネ基準達成率(%)154(目標年度2021年) 定格内容積(L)107<78> ※< >内は食品収納スペースの目安
関連資料:(0.13MB)(0.06MB) 取扱説明書:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする