ガーデニングツールセット(専用ケース付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14592360 品番C0098
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スコップ大、スコップ小、園芸ハサミ、忍者熊手、スプレーボトルの5点セット。
ぴったり収まる専用ケースに格納されており、持ち運びや収納にとっても便利です。
ガーデニング、庭いじりや家庭菜園などにおすすめです。
スコップや熊手は表面防さび加工。

用途ガーデニング、庭いじり、園芸、土いじりなどに。 その他園芸ハサミストッパー付き セット内容スコップ大、スコップ小、園芸ハサミ、忍者熊手、スプレーボトル 材質PP/スチール グリーン 容量(mL)【スプレーボトル】170 質量(g)830 加工表面防さび加工(黒色スチール) 寸法(cm)【ケース】29.8×19×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする