※代表画像です

ハイパーV 防寒ダウンブーツ(スタッドレスソール採用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM(25.0) 注文コード14592387 品番SSV-66
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の防寒ダウンブーツです。
・接地面から4cm・12時間の防水機能付です。
・ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

ブラック サイズM(25.0) 材質(アッパー)ナイロン 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)約315 機能ハイパーVスタッドレスソール(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)なし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする