※代表画像です

LuLumomo ハイパーV 婦人用ショートブーツ 氷雪用スタッドレスソール搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14592439 品番 L-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の婦人用ショートブーツです。
・接地面から4cm・4時間の生活防水機能付です。
・両サイドがゴムで伸びるから脱ぎ履きしやすいです。
・インソール生地にあったか素材を採用することで足元からの冷えを軽減します。
・履き口かかとクッション採用で、履きやすいです。
・ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

ブラック サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)約250 機能ハイパーVスタッドレスソール(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする