本体イメージ

水垢落とし STAIN OUT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード14592615 品番PB06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

豊富な泡立ちで瞬時に水アカ汚れを分解!洗車スポンジでサッと洗うだけで新車時の色合いがよみがえります。
化学分解効果なので力を入れて作業する必要がありません。
使用箇所:ボディの水アカ・劣化したコーティングやワックス・ヘッドライトの黄ばみ・鳥フン・花粉・ピッチ 等

付属品スポンジ 容量(L)4 希釈5〜10倍希釈 危険物の類別非危険物 対応色全色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする