CP#25 クールパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592877 CP#25 クールパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592877 CP#25 クールパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592877 CP#25 クールパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592877

クールパッド 塗装ブース排気用フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 14592877 品番 CP#25
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【製品特長】
植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。
ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。
1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。

用途
【適用】
塗装ブース排気用
【用途】
排気一般用
その他防炎性無し 材質植物繊維 厚さ(mm)25 寸法(mm)500×500 型番CP#25 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)3.92(0.4mmAq)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする