NPF#100 ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592947 NPF#100 ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592947 NPF#100 ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592947

ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 型番NPF#100 注文コード14592947 品番NPF#100
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

【製品特長】
粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。
更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。
排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。
間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。

用途
【適用】
塗装ブース排気用、塗装ブース給気用
【用途】
排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り 材質ガラス繊維 厚さ(mm)50 型番NPF#100 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(m)1×50 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)15
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする