パーカーエンジニアリング
パーカーエンジニアリングの 塗装補助用具
パーカーエンジニアリングの フィルター・濾紙
スリーポケットフィルター 塗装ブース給気二次用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
14593105
品番
3PF
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
【製品特長】
不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。
1箱6枚入りです。
用途
【適用】
オートブース用塗装室、大型塗装ブース
【用途】
給気二次フィルター
その他
防炎性有り
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
750
型番
3PF
風速(m/s)
3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×300
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
63.7
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750