キタヤマ(KY)
キタヤマ(KY)の ウエス
キタヤマ(KY)の 布ウエス
キタヤマ(KY)の 中古布ウエス
タオルウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 中古生地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2kg)
注文コード
14593148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホテルや病院にて使用され何度も洗濯されたタオル生地を使い勝手の良いようにカットしたウエスです。
用途
作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別
E662443
材質
綿100%
色
白
生地
中古
カットサイズ(mm)
約300×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。