キタヤマ(KY)
キタヤマ(KY)の ウエス
キタヤマ(KY)の 布ウエス
キタヤマ(KY)の 新品布ウエス
綿白ウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 新品生地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2kg)
注文コード
14593157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
新品の白メリヤス生地を使い勝手の良いようにカットした最高級ウエスです。
用途
作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別
E662444
材質
綿100%
色
白
生地
新品
カットサイズ(mm)
約300×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。