レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
寸法L(mm)
17
17
18
18.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14593227
品番
A-5004-5753
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
M2 ストレートスタイラス
寸法(mm)
DG/D:3、DK:0.2、DS1:0.18、ML1:2.3
質量(g)
0.4
寸法L(mm)
17
ねじ径
オス側:M2
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
0.2
寸法ML(mm)
12.5
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。