レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14593385
品番
A-5555-0331
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No:626115-0030-022 に相当。
長さ(mm)
21.8
寸法(mm)
DG/D:11、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3
寸法L(mm)
21.8
ねじ径
オス側:M5
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
0.3
寸法ML(mm)
12.8
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。