レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14593900
品番
A-5555-0312
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8015-000
仕様
センタースタイラス:N
寸法(mm)
EWL:47
全長(mm)
50
ねじ径
オス側:M2
ステム径(Φmm)
2
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
3
材質(ホルダー)
ステンレススチール
先端材質
ルビー
注意
※測定長は球の先端までの長さ
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。