レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14594119
品番
A-5004-3176
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0030-013 に相当。
寸法(mm)
DG/D:5、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3
質量(g)
0.62
寸法L(mm)
13
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
0.3
寸法ML(mm)
4
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。