A-5004-3274 ストレートスタイラス レニショー 14594207

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1本注文コード14594207品番A-5004-3274
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0080-020 に相当。

寸法(mm)DG/D:5、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.8質量(g)0.69寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.8寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする