レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14594268
品番
A-5004-3187
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0100-014
寸法(mm)
DG/D:5、DK:1
寸法L(mm)
14
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1
寸法ML(mm)
5
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
0.8
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。