レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14594618
品番
A-5555-0277
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
M3 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8106-000
寸法(mm)
DG/D:4、DK:3
質量(g)
1
寸法L(mm)
21
ねじ径
オス側:M3
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
3
寸法ML(mm)
13
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
2
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。