曜日別特売
A-5555-3865 ストレートスタイラス レニショー 14594977

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1本注文コード14594977品番A-5555-3865
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

M3 ストレートスタイラス XXT。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0610-070

寸法(mm)DG/D:5、DK:6質量(g)1.8寸法L(mm)70ねじ径オス側:M3材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6寸法ML(mm)61先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする