曜日別特売
22933 ビレット エアインテイク レインカバー 22933 Vance&Hines 14597226

 

22933 ビレット エアインテイク レインカバー 22933 Vance&Hines 14597226
22933 ビレット エアインテイク レインカバー 22933 Vance&Hines 14597226

ビレット エアインテイク レインカバー 22933

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード14597226品番22933
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:22933
VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。VO2 X、Blade、Rogue、America共通品番となります。
販売備考:VO2 X、Blade、Rogue、America共通となります。
タイプ:X(エックス) レインカバー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ポリエステル
仕上げ(表面処理):メッシュ
付属品:レインカバーのみ

付属品レインカバーのみ材質ポリエステルブラックタイプX(エックス) レインカバー表面仕上げメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする