ヘルメットロック 左 PTS007L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597698 品番PTS007L+MMU520
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS007L
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:左側用
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:スペアキー
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B

付属品スペアキー 仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B 材質アルミ ブラック タイプ左側用 製法CNC削り出し 入数1セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする