タブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29U

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14599001 品番RAM-HOL-TAB29U
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-TAB29U
販売備考:※ケースが付いたiPad mini/Galaxy Tabに適合します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:245
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:8インチ用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
必須商品:品番:P055-1351,P075-7677
商品区分:タブタイト
適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 2(ケース取付時) iPadmini 3(ケース取付時) iPadmini 4(ケース取付時) iPadmini 5(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)

付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4 仕様●8インチ用●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 適合機種【Apple/アップル】iPadmini 2(ケース取付時) iPadmini 3(ケース取付時) iPadmini 4(ケース取付時) iPadmini 5(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時) 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 質量(g)245 入数1個 商品タイプタブタイト
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする