メイン画像

2608636499 ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ) 14599037 2608636499 ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ) 14599037 2608636499 ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ) 14599037 2608636499 ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ) 14599037 2608636499 ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ) 14599037

ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(3本) 注文コード 14599037 品番 2608636499
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金工用・ステンレス用。
パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。
炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。

用途ステンレスの切断 仕様切断タイプ:直線切断、切断材料(mm):ステンレス1.5〜4.0、軟鋼板1.5〜4.0 トラスコ品番698-3576 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)83 刃形波刃 有効長(mm)50 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数18 モデルT-118EFS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする