曜日別特売
Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080

Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080
Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080
Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080
Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080
Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080
Y-GS004 サイフォンチューパー 結一産業 14599080

サイフォンチューパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード14599080品番Y-GS004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

サイフォン式のため電気などを使わず、時間に拘束されないほったらかし排水が可能。
段差スラブの雨水排水作業の無駄な時間を大幅に短縮し、効率よく作業を行うことが可能。
組み立ても無く、一般的な内径Φ15水道ホースをつないで即使用可能。
特殊形状の吸水部+特殊ポンプ+折れぼうしのホースを組み合わせ、あらゆる現場ニーズへの対応が可能。
軽量かつ使い勝手を重視し、排水場所の移動や排水準備の作業負担を減らす。大きさによるが1部屋の段差スラブ1箇所につき1~2個の使用を想定。

用途
マンション建設現場のキッチン・風呂下の段差スラブ(床下の段差)に溜まる雨水の排水用。
セット内容吸水部×1、ポンプ×1、スプリングホース×2、ホースバンド×4、ホースジョイント×1、総質量約1.8kg寸法(mm)【吸水口から排水ポンプ】1610【排水ポンプ~ホースジョイント】420全長(mm)約2130排水【内径Φ15の水道ホース10m接続】1高低差700mmの場合10分間で約63L2高低差2000mmの場合10分間で約103L総質量(kg)約1.8
注意
※サイフォン式(非電動)のため、吸水口からポンプ迄のホースを水で満たす水量がある状況でご使用下さい。
※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。ホースは長さ10m~20m推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする