坂詰製作所
坂詰製作所の キャビネット / プラボックス
坂詰製作所の キャビネット
坂詰製作所の キャビネットパーツ
アクリルプレートカードホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
14599351
品番
CH-EB 6
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
強力接着アクリルプレートカードホルダー
M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
材質
記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ
取付ピッチ
【ビス】15mm(M2.6皿ビス)
特性
透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)