「日本製」胸ポケット用パステルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード14599561 品番334020
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

胸ポケットの汚れを防ぐ。裏面には安全ピン付きで安心。落下防止に役立つクリップ付。

材質本体:人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール ホワイト 質量(g)約25 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)15×7×0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする