キャプテン
キャプテンの 筆記用具
キャプテンの ペンケース
「日本製」胸ポケット用パステルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14599579
品番
334022
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
胸ポケットの汚れを防ぐ。裏面には安全ピン付きで安心。落下防止に役立つクリップ付。
材質
本体:人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール
質量(g)
約25
種類
サックス
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×7×0.5
繰り返し・詰め替え
対応