キャプテン
キャプテンの 筆記用具
キャプテンの ペンケース
「日本製」ひっかけペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
スターホワイト
注文コード
14599631
品番
334260
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ずれないペンケース。ポケットにひっかけて使うペンケース。金具でとめることで固定しやすくなっています。
材質
人工皮革
質量(g)
約50
種類
スターホワイト
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×10.5×2
繰り返し・詰め替え
対応