キャプテン
キャプテンの 筆記用具
キャプテンの ペンケース
「日本製」腰ポケット用スリムケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14599649
品番
334191
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
収納力抜群の腰ポケット用ペンケースです。
材質
人工皮革
色
ピンク
質量(g)
約50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×9×1
繰り返し・詰め替え
対応