DZ-70P GTドライヴ エンジニア 14599728

※製品画像

DZ-70P GTドライヴ エンジニア 14599728
DZ-70P GTドライヴ エンジニア 14599728
DZ-70P GTドライヴ エンジニア 14599728
DZ-70P GTドライヴ エンジニア 14599728
DZ-70P GTドライヴ エンジニア 14599728

GTドライヴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14599728品番DZ-70P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。
強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。
ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする