※製品画像

DZ-81 MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニア 14599746 DZ-81 MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニア 14599746 DZ-81 MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニア 14599746 DZ-81 MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニア 14599746 DZ-81 MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニア 14599746

MINIドライヴ&プラマイミドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード14599746 品番DZ-81
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1 材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)117 質量(g)138 グリップ径(Φmm)24 対応ねじNo.0〜3のプラスネジ、3〜5.5mmのマイナスネジ ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする