※製品画像

DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 14599798 DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 14599798 DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 14599798 DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 14599798 DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 14599798 DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 14599798

STUBBYドライヴ&プラマイ極短

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード14599798 品番DZ-91P
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1 材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 質量(g)87 対応ねじNo.0〜3のプラスネジ、3〜5.5mmのマイナスネジ グリップ部(mm)55×36×28 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両頭ビットは使用できません。
※インパクトドライバー用の溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする