曜日別特売
- リグノケアEフロアブル フマキラー 14599868

リグノケアEフロアブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本(1kg)
注文コード
14599868
品番
-
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

水ベースの床下防腐・防カビ剤
・非危険物
・水に有効成分の微粒子が浮遊
3つの成分による広い抗菌スペクトラム
臭いがほとんどない
高い安全性

有効成分
カルベンダジム:12.5%以上(PRTR2種95)
ベンズアミド系抗菌剤:10.0%以上
アゾール系抗菌剤:5.0%以上
標準使用量
1m2あたり200~250ml
対象
木 材
危険物の類別
非危険物
使用濃度
100倍希釈(防カビの場合には150倍希釈)
処理方法
塗布または噴霧

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする