曜日別特売
- エースクロス 011 光洋化学 14600087

エースクロス 011

(90件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)75
内容量1巻注文コード14600087品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途
気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系タイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: ヘッドホンのバンド修理
その他業種

オーディオテクニカのヘッドバンドが折れてしまい、修理が高額なので、
プラスチック定規を接着して、ガムテープで巻いて修理
普通の布ガムテープテープより強く、見栄えが良いと思います

対象商品 : 36060114
2025-11-01
用途: シートの補修
みどり屋建設業・工事業

軽トラのシートの補修やカッパの応急処置でめちゃくちゃ活躍します。
貼る対象が少々粗くても関係なく貼れます。

対象商品 : 36060114
2025-02-03
用途: ドライブレコーダーの配線

リアカメラからの配線を通す際にサイドエアバックをかわしてルーフにテープでとめますが使用したテープの中では断トツで信頼できます

1が参考にしています
2025-04-09
用途: 塩ビパイプの補修
農・林・水産業

暫定的に補修できました。どれくらいもつかはわかりませんが、期待しています。

対象商品 : 36060114
2024-08-23
用途: 車のグリル加工
医療・福祉・介護関連業

非常に粘着力があり、加工もしやすく、日焼けにも強く、1本あれば非常に便利に使えます。

対象商品 : 36060114
2024-05-09
用途: エレベーター内マットの固定

粘着力強めと言われる養生テープで固定していましたが、1ヶ月位で剥がれてしまい、その度に貼りなおしていました。こちらのテープを貼ってもう6ヶ月経ちますが、まだ剥がれていません。購入する時、少し高めかなと思っていましたが、値段の価値はあると思います。無くなったら、また購入します。

対象商品 : 36060114
2024-04-23
用途: 防水シートの窓廻り
株式会社川田商会 協栄自工

サイディングを貼る前の防水シートの、窓廻りなどに使いました。
大工が手抜きをして、養生テープを貼りつけていたのでこれを使うよう渡しました。
内壁の断熱材の継ぎ目にも使用しました。
粘着が強いので安心できます。
防草シートの継ぎ目にも最適です。

対象商品 : 70312964
2024-07-24
用途: 屋外の現場作業時
建設業・工事業

水漏れ修理や、防水したいところにすぐに貼れて、はがれにくいのが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする