充電式 電動消しゴム No.40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様専用替えゴム (電動消しゴムNo.40専用) 内容白5mm×50本 注文コード14600455 品番ER-0421R-50(40148)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様・内容など4種類から選べます 他の種類を見る

細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム
持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適
USB type-C充電式で電池の入れ替え不要
キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮
鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱
別売で替え消しゴムもご用意

仕様専用替えゴム (電動消しゴムNo.40専用) 内容白5mm×50本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×25×5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする