日野大型'17プロフィア 63.5Φ丸パイプバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14600550 品番 610448
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

バンパーの下に取り付ける外径63.5mmΦの丸パイプを使用したアンダーガード・パイプバンパー
ステンレス製でボルトオン取付

用途外装/ボディー 付属品取付用ステー、ボルト、ナット 材質SUS304 タイプ高床車/3分割 適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5〜)
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※エプロンスカート付車の場合・・・・・エプロンスカートを取り外して取付けてください。同時装着はできません。また、ナンバープレート固定位置を変更する必要があります
※高床車用パイプバンパーについて・・・高床車の一部車両でステップ部分が干渉する場合がございます。その際は突起の無い純正部品への交換が必要となります
※仕様により取付ができない場合がございますのでお車形状をよくご確認の上お求めください
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
※本製品は要加工品となり取付けに関して専門知識が必要な為、プロショップ等での取付を強くお勧めいたします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする