防水型ガードリレー4極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14600690 品番 505117
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外付けできる防水タイプの4極ガードリレー
車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など
配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます

用途電装パーツ 極数4 電流(A)最大30(720W) 規格【配線】AWG14/105℃/600V 電圧(V)DC24
取扱説明書:(0.14MB)(0.22MB)
注意
※本製品は防水設計されていますが、水没等に適応する防塵防水性能はありません
※電流容量にはゆとりを持たせてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする