※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの コーナーガード・クッション
HOJOの L字型
樹脂アングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14600769
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質
PVC
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
色
白色
寸法(縦×横)(mm)
15×15
注意
※製造の過程で多少厚みが増す場合があります。ご了承下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
全国
数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180