本体写真

中型車用 8200816 超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業) 14601889 中型車用 8200816 超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業) 14601889 中型車用 8200816 超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業) 14601889

超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14601889 品番中型車用 8200816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車検対応
キャブ前側 衝突防止センサー(ミリ波レーダー)に干渉しない超薄型設計です。
ステンレス仕様
メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。
※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。

材質ステンレス
注意
※字光式ナンバーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする