本体写真

中型車用 8200185 BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業) 14601950 中型車用 8200185 BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業) 14601950

BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14601950 品番中型車用 8200185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車検対応
ステンレス仕様
メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。
※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。

材質ステンレス
注意
※字光式ナンバーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする