ホワイトボード インテルナ(組立サービス付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14602126 品番 IN-1600GB-SY
参考基準価格(税別)¥231,250 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

インテリアを重視したオフィスの感性にマッチする、デザイン性と機能性にこだわったホワイトボードINTERNA(インテルナ)。
板面は滑らかにスライドできるプラス独自のスクロール・サーフェイスを採用。板面を消去することなく2面分使用可能。
表面から裏面へシームレスにスライドさせながら書き込みできるとともに、サイドフレームが薄くなり書く人、見る人の思考や発想が広がる板面デザインに。

付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書 材質フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、脚=スチール・アルミ、板面=PET 質量(kg)35.5 (本体)ブルーグレー・(脚)シルバー タイプ脚付Y字脚タイプ キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1691×653×1844 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
注意
※脚部は専用品です。他社製のスタンド等は使用できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(3階以上への階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,970 / 税込 ¥17,567
北海道地方数量1につき ¥15,970 / 税込 ¥17,567
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする